Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene Alu gvz L250mm 3515mm Hut_3515mm NS35/15ALUNPERF250MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B857C13
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1207659
EAN/GTIN:
     4046356366571
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
tragschiene phoenix contact
tragschiene
Tragschiene Alu gvz L250mm 3515mm Hut_3515mm NS35/15ALUNPERF250MM
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Bohrlochabstand mittig:
0 mm mm
Höhe:
15 mm mm
Lochform:
ohne
Länge:
250 mm mm
Materialstärke:
0 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: tragschiene l250mm, G-Schiene, Montageschiene
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,008*
€ 3,908*
Lager 262
20
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,18323*
€ 4,09323*
30 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,2716*
€ 4,2016*
21 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,5466*
€ 4,5566*
5 Tage
unbekannt
20
pro Paket
€ 5,50*
ab € 3,6054*
€ 4,6254*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,09323*
€ 4,87094
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87323*
€ 4,60914
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18323*
€ 3,78804
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 81,8646* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.