Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene ST gvz L500mm Langl 3515mm Hut_3515mm NS35/15PERF500MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B857C11
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1207657
EAN/GTIN:
     4046356366557
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
tragschiene phoenix contact
tragschiene
Tragschiene ST gvz L500mm Langl 3515mm Hut_3515mm NS35/15PERF500MM
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Bohrlochabstand mittig:
17.5 mm mm
Höhe:
15 mm mm
Lochform:
Langloch
Länge:
500 mm mm
Materialstärke:
0 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: hutschiene h15, G-Schiene, Montageschiene
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,9485*
€ 5,0985*
Lager 262
20
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,16719*
€ 5,37719*
18 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,6469*
€ 5,9269*
25 Tage
unbekannt
20
pro Paket
€ 5,50*
ab € 4,7644*
€ 6,0244*
1 Tag
39
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,15*
€ 8,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,37719*
€ 6,39886
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07719*
€ 6,04186
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16719*
€ 4,95896
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 107,5438* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.