Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene ST gvz L500mm TS15 Hutschiene TH15 NS15UNPERF500MM


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B857B97
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1207642
EAN/GTIN:
     4046356366007
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
tragschiene phoenix contact
tragschiene
Tragschiene ST gvz L500mm TS15 Hutschiene TH15 NS15UNPERF500MM
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene TH15
Bohrlochabstand mittig:
0 mm mm
Höhe:
5.5 mm mm
Lochform:
ohne
Länge:
500 mm mm
Materialstärke:
0 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: G-Schiene, Montageschiene
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 2,078*
€ 2,708*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 2,20292*
€ 2,85292*
20 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 2,455*
€ 3,175*
26 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 2,4957*
€ 3,2257*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Pakete
€ 2,85292*
€ 3,39497
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 2,84292*
€ 3,38307
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,69292*
€ 3,20457
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 2,56292*
€ 3,04987
pro Paket
ab 400 Pakete
€ 2,50292*
€ 2,97847
pro Paket
ab 60000 Pakete
€ 2,20292*
€ 2,62147
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,20292* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Pakete
Mindestbestellmenge: 20 Pakete ( entspricht € 57,0584* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.