Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anreihverbinder Anreihkomp ST XACB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B853I74
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     134484
EAN/GTIN:
     4015081313334
Anreihverbinder Anreihkomp ST XACB
Weitere Informationen:
Ausführung:
Komponente für Anreihtechnik
Breite:
193 mm
Farbe:
Edelstahl
Höhe:
60 mm
RAL-Nummer:
0
Tiefe:
40 mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,31*
€ 34,55*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 26,98*
€ 36,94*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 29,46*
€ 40,09*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 30,02*
€ 40,80*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 33,35*
€ 44,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.