Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tast Funkb AP 4Kan ws inkl.Ankoppl Mit Busankopplung CTAA-04/04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B853D69
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     126031
EAN/GTIN:
     4015081236183
Suchbegriffe:
Bussystem-Hand-/Wandsender
Bussystem-Wandsender
Funk-Handsender
Funk-Sender
Tast Funkb AP 4Kan ws inkl.Ankoppl Mit Busankopplung CTAA-04/04
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Kanäle:
4
Ausführung:
Taster
Farbe:
weiß
Funk bidirektional:
ja
Funkbus:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Montageart:
Aufputz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
0
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 50,54*
€ 64,19*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 50,47*
€ 64,32*
Frei Haus
ab € 51,45*
€ 65,47*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 52,39*
€ 66,55*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 66,44*
€ 81,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,39*
€ 96,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,63*
€ 95,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,99*
€ 90,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,54*
€ 86,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
126037
ab € 2,70*
Zubehör
Eaton
137294
ab € 0,889*
Zubehör
Eaton
137293
ab € 0,889*
Zubehör
Eaton
126039
ab € 1,50*
Zubehör
Eaton
137291
ab € 0,1415*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.