Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatz-Radio sw glz Basis+v.Abdeckpl UP D20.486.192FUMP3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsatz-Radio sw glz Basis+v.Abdeckpl UP D20.486.192FUMP3
Artikel-Nr.:
     262-B851A27
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00174273
EAN/GTIN:
     4010105174274
Suchbegriffe:
Elektronik-Einsatz
Elektronik-Gerät für Installationss...
LCD-Uhr
Radio
Einsatz-Radio sw glz Basis+v.Abdeckpl UP D20.486.192FUMP3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Radio
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Montageart:
Unterputz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Basiselement mit voller Abdeckplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,68*
€ 306,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,10*
€ 303,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,85*
€ 280,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,95*
€ 272,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,28*
€ 249,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.