Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku 24V Blei 12000mAh 12zell 217,5x236x120,5mm PVA24/12AH


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B849J12
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     PVA24/12AH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Akku 24V Blei 12000mAh 12zell 217,5x236x120,5mm PVA24/12AH
Weitere Informationen:
Anzahl der Zellen:
12
Ausführung:
Blei
Breite:
120.5 mm mm
Gewicht:
10.2 g
Höhe inkl. Pole:
236 mm mm
Kapazität:
12000 mAh mAh
Kunststoffgehäuse:
ja
Länge:
217.5 mm mm
Nennspannung:
24 V V
Umgebungstemperatur:
-15 - 40 °C °C
Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, Puffermodul, akku usv, Accu, Accu Plus, Accu rechargeable, Accu-E-Block, Akku, Akku für Brandmelderzentrale, Akku Plus, Akku-E-Block, Akkumulator, Aufladbare Batterie, Baby Akku, Batterie, Bleigelakku, Blockbatterie, Bussystem-Akku, E-Block-Accu, E-Block-Akku, Lady Accu, Lady Akku, Lithium-Ionen-Akku, Mignon Akku, Mono Accu, Mono Akku, NC-Accu-Baby, NC-Accu-Micro, NC-Accu-Mignon, NC-Accu-Mono, NC-Akku, NC-Akku-Baby, NC-Akku-Micro, NC-Akku-Mignon, NC-Akku-Mono, Nickel-Cadmium-Akku, Nickel-Metall-Hydrid-Akku, Wiederaufladbare Batterie, Zubehör für Brandmeldersystem, Zubehör für Brandmelderzentrale
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 206,88*
€ 247,14*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 224,59*
€ 266,66*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,14*
€ 294,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,94*
€ 289,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,90*
€ 274,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,93*
€ 268,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,88*
€ 246,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.