| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B848A82 Herst.-Nr.: 59208 EAN/GTIN: 4034451592087 |
| |
|
| | |
| Gerätestecker 2p ger Einbsteck Federzug 250V 20A 1,5qmm hfr 59208 Weitere Informationen: | | Anschlussart: | Federzuganschluss | Anzahl der Anschlüsse je Pol: | 2 | Ausführung: | Stecker | Bemessungsspannung: | 250 V | Bemessungsstoßspannung: | 4 kV | Bemessungsstrom: | 20 A | Breite: | 34.6 mm | Einbauvariante: | Einbauteil/Steckverbindung | Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: | schwarz | Farbe des separaten Adapterstücks: | schwarz | Halogenfrei: | ja | Höhe: | 34.6 mm | Kontaktmaterial: | CuZn | Länge: | 80.4 mm | Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil: | 100 °C | Mechanische Codierung: | ja | Oberflächenbehandlung Kontakte: | versilbert | Pol-Kennzeichnung: | L, N | Polzahl: | 2 | Schutzart (IP): | IP68 | Steckrichtung: | gerade | Verschmutzungsgrad: | 3 | Werkstoff des Gehäuses: | Polyamid (PA) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,36* | € 9,24* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 6,31* | € 9,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|