Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckhülse Ms rt 0,5-1,5qmm volliso fl_6,3x0,8mm fl 6,3x0,8mm Polyamid (PA) C-SCFFI1,5/6,3X0,8


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B844E44
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240538
EAN/GTIN:
     4046356528085
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
phoenix contact flachsteckhülse
flachsteckhülse
Flachsteckhülse Ms rt 0,5-1,5qmm volliso fl_6,3x0,8mm fl 6,3x0,8mm Polyamid (PA) C-SCFFI1,5/6,3X0,8
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hülse
Farbe der Isolation:
rot
Isolation:
vollisoliert
Nennquerschnitt:
0.5 - 1.5 mm²
Steckerabmessungen:
flach 6,3x0,8 mm
Werkstoff:
Messing
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Flachstecker, Flachstecker/-hülse, Hülse, Rund-/Flachsteckverbindung, Rundstecker, Rundstecker/-hülse, Rundsteckhülse, Rundsteckverbindung, Stecker, Steckverteiler
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Paket
€ 4,45*
ab € 0,1878*
€ 0,2578*
19 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 6,99*
ab € 0,1947*
€ 0,2647*
50
pro Paket
€ 5,46*
ab € 0,1954*
€ 0,2654*
Lager 262
50
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,1978*
€ 0,2678*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Paket
€ 7,90*
ab € 0,20313*
€ 0,27313*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 0,2678*
€ 0,31868
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,2278*
€ 0,27108
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,2178*
€ 0,25918
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,1978*
€ 0,23538
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,1978* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Mindestbestellmenge: 50 Pakete ( entspricht € 13,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212728
ab € 133,06*
Zubehör
Phoenix Contact
1212730
ab € 123,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1212240
ab € 107,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1212059
ab € 119,40*
Zubehör
Phoenix Contact
1212053
ab € 107,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1212057
ab € 115,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.