| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B843A77 Herst.-Nr.: 362050 EAN/GTIN: 4015627362055 |
| |
|
| | |
| Kompensator DN25 L175mm KOMP25 Weitere Informationen: | | Dicke der Wärmedämmung: | 0 mm mm | Durchmesser: | 25 mm mm | Länge: | 175 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahl-Wellschlauch, Kollektorschlauch, Kompensator, Solar-Kompensator, Solar-Kompensator/-Wellschlauch, Solar-Wellschlauch, Wellschlauch |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 137,62* | € 162,92* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 140,19* | € 166,18* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 143,18* | € 169,60* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 152,62* | € 178,71* | | | | | 47 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 161,24* | € 185,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|