Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussschrank 96p IP44 330x350x90mm neb über Montage neben Schrank HW-HPTOAL24COV1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandverteilbox home POP TOA L HW-HPTOAL24COV1
Wandverteilbox home POP TOA L HW-HPTOAL24COV1
Artikel-Nr.:
     262-B839I72
Hersteller:
     Homeway
Herst.-Nr.:
     HW-HPTOAL24COV1
EAN/GTIN:
     4250679733457
Suchbegriffe:
Anschlussflansch
Anschlussgehäuse-/schrank
Anschlusskasten
Anschlussschrank
Anschlussschrank 96p IP44 330x350x90mm neb über Montage neben Schrank HW-HPTOAL24COV1
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Klemme/Sammelschiene
Breite:
330 mm mm
Höhe:
350 mm mm
Max. Querschnitt der Anschlussleitung:
14 mm²
Max. Querschnitt des Einspeisekabels:
14 mm²
Montage neben Schrank:
ja
Montage unter Schrank:
ja
Montage über Schrank:
ja
Polzahl:
96
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
90 mm mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 397,67*
€ 460,49*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 397,93*
€ 461,05*
Frei Haus
ab € 401,72*
€ 464,82*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 406,41*
€ 470,16*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 410,28*
€ 475,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,16*
€ 559,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,58*
€ 552,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,94*
€ 528,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,06*
€ 504,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,41*
€ 483,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.