Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwächter 2-10A 6EP1961-2BA00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     262-B837D24
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6EP19612BA00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Stromwächter 2-10A 6EP1961-2BA00
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
72 mm mm
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
ja
Funktion Gleichstrom-Fenster:
ja
Höhe:
90 mm mm
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Strommessbereich:
2 - 10 A A
Tiefe:
90 mm mm
Weitere Suchbegriffe: DIN-Netzteil, Hutschienen Netzgerät, Hutschienen Netzteil, Redundanzmodul, Relaismodul, Schaltnetzteil geschlossen, differenzstromrelais siemens, differenzstromrelais, differenzstromrelais 24 v, Fehlerstromrelais, Lastüberwachungsgerät, Lastüberwachungsrelais, Messrelais, Relais, Relais zur Messung u. Meldung v. Unterströmen, Stromüberwachungsgerät, Strom-Überwachungsrelais, Stromwächter, Überwachungsrelais, Unterstromrelais
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
€ 8,90*
ab € 101,03*
€ 116,92*
€ 5,46*
ab € 101,36*
€ 116,96*
1 Tag
4
€ 6,40*
ab € 104,75*
€ 121,10*
Frei Haus
ab € 105,09*
€ 121,78*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 111,56*
€ 128,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,61*
€ 153,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,48*
€ 151,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,06*
€ 145,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,68*
€ 143,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,56*
€ 132,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6EP19312EC31
ab € 209,26*
Zubehör
Siemens
6EP19312FC42
ab € 328,65*
Zubehör
Siemens
6EP19312DC31
ab € 172,61*
Zubehör
Siemens
6EP19312DC21
ab € 129,99*
Zubehör
Siemens
6EP14372BA20
ab € 264,41*
Zubehör
Siemens
6EP33347SB003AX0
ab € 131,33*
Zubehör
Siemens
6EP33367SB003AX0
ab € 188,28*
Zubehör
Siemens
6EP34367SB003AX0
ab € 182,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.