Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rippenrohrheizofen 3000W Ø110mm 290-500V IP66IP67 170x130x1440mm RIROU3000,500V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RiRo-u Sonderspannung 500V 3000W 290/500V 3(N) RiRo u 3000
RiRo-u Sonderspannung 500V 3000W 290/500V 3(N) RiRo u 3000
Artikel-Nr.:
     262-B825D65
Hersteller:
     Schultze
Herst.-Nr.:
     SNS005
EAN/GTIN:
     4010202612044
Suchbegriffe:
Rippenrohrheizung
rippenrohrheizung schultze
rippenrohrheizung
rippenrohrheizung 3000w
Rippenrohrheizofen 3000W Ø110mm 290-500V IP66IP67 170x130x1440mm RIROU3000,500V
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm mm
Höhe:
170 mm mm
Leistung:
3000 W W
Länge:
1440 mm mm
Rippen-Durchmesser:
110 mm mm
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Spannung:
290 - 500 V V
Universell anschließbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Frostschutz, Heizofen, Heizung, Ofen, Rippenofen, Rippenrohrheizofen, RiRo, Rohrheizofen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 292,77*
€ 353,08*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 294,26*
€ 353,69*
Frei Haus
ab € 296,90*
€ 356,61*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 307,91*
€ 370,27*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,27*
€ 440,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,54*
€ 438,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,87*
€ 424,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,95*
€ 408,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,91*
€ 366,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schultze
KORB3000
ab € 175,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.