|  |
 |
| Artikel-Nr.: 262-B817E83 Herst.-Nr.: 80000005 EAN/GTIN: 4031909001429 |
| |
|
|  |  |
 | Schlüsseltaster-Modul gr IP54 mt 1S UP 4595 Weitere Informationen:  |  | Anzahl der Betätigungswippen: | 0 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Module (bei Modulbauweise): | 1 | Aufdruck: | ohne | Ausführung: | Einzeltaster | Ausführung der Oberfläche: | matt | Bedienungsart: | Schlüssel | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Farbe: | grau | Geeignet für Schutzart (IP): | IP54 | Min. Tiefe der Gerätedose: | 50 mm | Montageart: | Unterputz | Werkstoff: | Kunststoff | Zusammenstellung: | Basiselement mit Komplettgehäuse |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Aufputz-Taster, Basiselement, Doppeltaster, Doppelwipptaster-Einsatz, Drehtaster, Drucktaster, Einzeltaster, Grundelement, Gruppentaster, Parallelhubtaster, Serientaster, Steuertaster, Taster, Taster 2-fach, Tastereinsatz, Taster-Wechsel, Tastschalter, Tipptaster, Unterputz-Taster, Vierfachtaster, Wechseltaster, Wechsler, Wendetaster, Wippentaster, Wipptaster, Zugschnurtaster, Zugtaster |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 262 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 30,71* | € 40,73* |  |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 32,32* | € 42,76* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 33,55* | € 44,12* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 33,70* | € 44,23* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,45* | ab € 39,2398* | € 51,5698* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 1.000,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|