Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Schalter und Taster
>
Wipptaster
>
Artikel
Wipptaster-Modul gr 1S AP IP54 mt 4590
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-B817E82
Hersteller:
Rademacher
Herst.-Nr.:
80000009
EAN/GTIN:
4031909001399
Suchbegriffe:
Wippentaster
Wipptaster
wipptaster
Wipptaster-Modul gr 1S AP IP54 mt 4590
Weitere Informationen:
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Aufdruck:
ohne
Ausführung:
Einzeltaster
Ausführung der Oberfläche:
matt
Bedienungsart:
Wippe
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Farbe:
grau
Geeignet für Schutzart (IP):
IP54
Halogenfrei:
ja
Montageart:
Aufputz
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Messing
Zusammenstellung:
Basiselement mit Gehäuse-Oberteil
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Rademacher RG:5 Garagentorantriebe
Weitere Suchbegriffe:
Aufputz-Taster
,
Basiselement
,
Doppeltaster
,
Doppelwipptaster-Einsatz
,
Drehtaster
,
Drucktaster
,
Einzeltaster
,
Grundelement
,
Gruppentaster
,
Parallelhubtaster
,
Schlüsseltaster
,
Serientaster
,
Steuertaster
,
Taster
,
Taster 2-fach
,
Tastereinsatz
,
Taster-Wechsel
,
Tastschalter
,
Tipptaster
,
Unterputz-Taster
,
Vierfachtaster
,
Wechseltaster
,
Wechsler
,
Wendetaster
,
Zugschnurtaster
,
Zugtaster
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 22,84*
€ 32,80*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 25,30*
€ 35,63*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.