Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkempfänger 27MHz 1k AP 230V AC 1k EM1T


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B812A58
Hersteller:
     Berner
Herst.-Nr.:
     2901664
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antenne
DCF-Empfänger
Empfänger
Funkantenne
Funkempfänger 27MHz 1k AP 230V AC 1k EM1T
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehle:
1
Anzahl der Relais:
1
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Funkfrequenz:
27 MHz MHz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Im Gehäuse:
ja
Modulation:
AM
Montageart:
Aufputz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Stromversorgung:
230V AC
Tast-Betrieb:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,97*
€ 293,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,69*
€ 293,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,84*
€ 274,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,33*
€ 264,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,12*
€ 236,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.