Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussdose LiveLink si 361mm ZAR+LLWC03


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trilux 7002600 Beleuchtungs-Zubehör
Trilux 7002600 Beleuchtungs-Zubehör
Artikel-Nr.:
     262-B757B43
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7002600
EAN/GTIN:
     4018242388493
Anschlussdose LiveLink si 361mm ZAR+LLWC03
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
0
Art des Zubehörs:
Anschlussdose
Farbe:
Silber
Länge:
361 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 298,33*
€ 351,58*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 316,76*
€ 371,04*
Frei Haus
ab € 321,75*
€ 375,64*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 323,23*
€ 378,54*
Frei Haus
ab € 324,11*
€ 379,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,04*
€ 441,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,45*
€ 440,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,29*
€ 419,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,26*
€ 408,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,76*
€ 376,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.