Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter M13 ST unbeh hfr 426M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter 426M
Sechskantmutter 426M
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-B696C56
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126083897
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
gegenmutter metall
Gegenmutter M13 ST unbeh hfr 426M
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13
Gewindesteigung:
1 mm mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
2.75 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm, gegenmutter m13, Gegenmutter für Kabelverschraubung, Messingmutter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,3491*
€ 0,4791*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,35455*
€ 0,48455*
22 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,3553*
€ 0,4853*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 0,36*
€ 0,64*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,58115*
€ 1,00115*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,00115*
€ 1,19137
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80115*
€ 0,95337
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75115*
€ 0,89387
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,69115*
€ 0,82247
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,67115*
€ 0,79867
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,58115*
€ 0,69157
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,1963*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.