Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter M10 ST unbeh hfr 364


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gegenmutter M10 ST unbeh hfr
Gegenmutter M10 ST unbeh hfr
Artikel-Nr.:
     262-B696C31
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126084078
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm
Gegenmutter M10 ST unbeh hfr 364
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
10
Gewindesteigung:
1 mm mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
2.75 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Gegenmutter für Kabelverschraubung, Messingmutter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1939*
€ 0,2739*
100
€ 5,00*
ab € 0,1957*
€ 0,2757*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,21535*
€ 0,30535*
18 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,2543*
€ 0,3543*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,34446*
€ 0,61446*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,61446*
€ 0,73121
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48446*
€ 0,57651
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47446*
€ 0,56461
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42446*
€ 0,50511
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40446*
€ 0,48131
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34446*
€ 0,40991
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,3335*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.