Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter M13 Ms unbeh hfr 348M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gegenmutter M13 Ms unbeh hfr
Gegenmutter M13 Ms unbeh hfr
Artikel-Nr.:
     262-B696B95
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126084313
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
gegenmutter metall
Gegenmutter M13 Ms unbeh hfr 348M
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13
Gewindesteigung:
1 mm mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
2.7 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm, gegenmutter m13, Gegenmutter für Kabelverschraubung, Messingmutter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,6204*
€ 0,8004*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 0,58*
€ 0,99*
19 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,7704*
€ 0,9904*
1
€ 5,46*
ab € 0,59*
€ 1,01*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,84169*
€ 1,41169*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41169*
€ 1,67991
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22169*
€ 1,45381
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12169*
€ 1,33481
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08169*
€ 1,28721
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01169*
€ 1,20391
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84169*
€ 1,00161
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.