Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmutter M13 Ms 345M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringmutter M13 Ms
Ringmutter M13 Ms
Artikel-Nr.:
     262-B696B73
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126084474
Suchbegriffe:
Ringmutter (ohne Norm)
ringmutter (ohne norm)
Ringmutter M13 Ms 345M
Weitere Informationen:
Breite:
17 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
13
Gewindesteigung:
1 mm
Höhe:
2.5 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Augenmutter, Mutter, Ringmutter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,752*
€ 0,9669*
100
€ 5,00*
ab € 0,7691*
€ 0,9791*
18 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,8858*
€ 1,1158*
8 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 1,0301*
€ 1,3001*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 1,21505*
€ 1,80505*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80505*
€ 2,14801
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66505*
€ 1,98141
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57505*
€ 1,87431
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50505*
€ 1,79101
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,44505*
€ 1,71961
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,21505*
€ 1,44591
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.