Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmuffe Warmschr 3x240-400qmm Mit konzentrischer Abschirmung KstKabel CHMSV3/17KV/240-400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbindungsmuffe 3-Leiter 17kV CHMSV3/17KV/240-400
Verbindungsmuffe 3-Leiter 17kV CHMSV3/17KV/240-400
Artikel-Nr.:
     262-B684E59
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     297360
EAN/GTIN:
     4010311153629
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Schraubstoßverbinder
Schrumpfmuffe
schrumpfmuffe cellpack
Verbindungsmuffe Warmschr 3x240-400qmm Mit konzentrischer Abschirmung KstKabel CHMSV3/17KV/240-400
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
3
Ausführung:
Warmschrumpf
Bemessungsspannung U0/U (Um):
8,7/15 (17,5) kV
Isoliermaterial:
Kunststoff
Leiternennquerschnitt:
240 - 400 mm²
Mit Schutzleiter:
ja
Mit konzentrischer Abschirmung:
ja
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Schraubverbinder
geeignet für:
Kunststoffkabel
Weitere Suchbegriffe: schrumpfmuffe, Gießharzmuffe, Gießharz-Verbindungsgarnitur, Kabelverbindungsmuffe, Kaltschrumpf-Garnitur, Kaltschrumpfmuffe, Kaltschrumpf-Verbindungsgarnitur, Übergang, Übergangsgarnitur, Übergangsmuffe, Verbindung, Verbindungs- und Übergangsmuffe, Verbindungsgarnitur, Verbindungsmuffe, Warmschrumpf-Garnitur, Warmschrumpfmuffe, Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 547,43*
€ 617,47*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 546,89*
€ 617,97*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 573,32*
€ 643,73*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 591,10*
€ 662,36*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 662,36*
€ 788,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,22*
€ 769,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,20*
€ 738,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 605,35*
€ 720,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 591,10*
€ 703,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.