Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastbefestigung 60mm 60mm 1f ST Zubehör 1250145000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mastbefestigung D60mm stahl feuervz. 1250145000
Mastbefestigung D60mm stahl feuervz. 1250145000
Artikel-Nr.:
     262-B654E83
Hersteller:
     Meyer
Herst.-Nr.:
     1250145000
EAN/GTIN:
     4022644015956
Suchbegriffe:
Mastbefestigung
mastbefestigung
Mastbefestigung 60mm 60mm 1f ST Zubehör 1250145000
Weitere Informationen:
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Art des Zubehörs:
Mastbefestigung
Breite:
0 mm
Einstecktiefe:
0 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
0 mm
Gewicht:
0 kg
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
60 mm
Zopfdurchmesser mastseitig:
60 mm
Zubehör:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 11,53*
€ 15,26*
€ 5,46*
ab € 11,64*
€ 15,41*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,40*
€ 16,40*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 12,52*
€ 16,43*
€ 3,90*
ab € 13,28*
€ 17,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.