Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamelleneinsatz sw sym mt Edst 1250183000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lamellenblende 1250183000
Lamellenblende 1250183000
Artikel-Nr.:
     262-B654E11
Hersteller:
     Meyer
Herst.-Nr.:
     1250183000
EAN/GTIN:
     4022644016779
Lamelleneinsatz sw sym mt Edst 1250183000
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Lamelleneinsatz
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
schwarz
Höhe/Tiefe:
0 mm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 31,23*
€ 42,15*
€ 5,46*
ab € 31,25*
€ 42,27*
€ 3,90*
ab € 31,76*
€ 43,03*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,34*
€ 44,53*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,29*
€ 48,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.