| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B654D62 Herst.-Nr.: 8862041000 EAN/GTIN: 4022644125174 |
| |
|
| | |
| Wandstrahler 70W SuperlightCompact VVG VVG induktiv Alu IP65 G12 sw mt 8862041000 Weitere Informationen: | | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 0 % | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 0 % | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 0 % | Ausführung: | Direktanschluss | Ausführung der Oberfläche: | matt | Ausstrahlungswinkel: | extrem engstrahlend | Austauschbares Betriebsgerät: | ja | Außendurchmesser: | 0 mm mm | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: | 0 h | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 0 lm | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1: | 0 - 0 °C | Betriebsgerät: | VVG induktiv | Breite: | 210 mm mm | Einbaubreite: | 0 mm mm | Einbaulänge: | 0 mm mm | Farbtemperatur: | 0 - 0 K | Fassung: | G12 | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: | 1 | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Lampenleistung: | 70 - 70 W | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | ja | Geeignet für Traversenmontage: | ja | Geeignet für Wandmontage: | ja | Gehäusefarbe: | schwarz | Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: | ohne | Höhe/Tiefe: | 170 mm mm | Leuchtmittel: | Halogen-Metalldampflampe | Lichtaustritt: | direkt | Lichtfarbe: | weiß | Lichtstrom: | 0 - 0 lm | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 0 % | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 0 % | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 0 % | Lichtstärke: | 0 cd | Lichtverteilung: | symmetrisch | Länge: | 225 mm mm | Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: | 0 | Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: | 0 | Max. Systemleistung: | 70 W | Mit Betriebsgerät: | ja | Nennspannung: | 220 - 240 V V | Nennstrom: | 0 - 0 mA | Oberflächenschutz: | pulverbeschichtet | Ohne Dimmfunktion: | ja | Reflektor: | hochglänzend | Schlagfestigkeit: | IK08 | Schutzart (IP): | IP65 | Schutzklasse: | I | Verstellbarkeit: | drehbar und schwenkbar | Werkstoff der Abdeckung: | Glas transparent | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fluter, Flutlichtanlagen, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, Halogenleuchte, Halogenstrahler, Scheinwerfer, Smart Home Flutlichtstrahler, meyer scheinwerfer, scheinwerfer, halogenstrahler ip 65, 1-Phasen-Strahler, 3-Phasen-Strahler, Akzentstrahler, Anbaustrahler, Asymmetrischer Fluter, Außenstrahler, Balkenstrahler, Bodeneinbaustrahler, Bodenstrahler, Breitstrahler, Deckenstrahler, Deckenteller, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Displaystrahler, Downlight, Einbaurichtstrahler, Einbau-Richtstrahler, Einbaustrahler, Erdspießstrahler, Fluter-Lichteinsatz, Glasschienen-Strahler, Hochvolthalogen-Strahler, Innenraumleuchte, Langfeldstrahler, Lichtbandfluter, Lichteinsatz, Lichteinsatz Fluter, Lichtpunkt, Niedervolt-Strahler, NUG-Leuchte, NV-Strahler, Punktstrahler, Richtstrahler, Schaufensterstrahler, Shopbeleuchtung, Shopstrahler, Spot, Spotstrahler, Strahler, Strahler für Entladungslampe, Strahler für Gasentladungslampe, Strahler für Glüh-/Halogenlampe, Strahler für Glühlampe, Strahler für Halogenlampe, Strahler für Kompaktleuchtstofflampe, Strahlerbalken, Strahlerleiste, Strahlerteller, Stromschienenfluter, Stromschienen-Strahler, SuperSpot, Tiefstrahler, Unterwasserfluter, Vitrinenstrahler, Wallwasher Strahler, Wandfluter, Wandfluter-Einsatz, Wandstrahler |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 248,34* | € 296,83* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 251,49* | € 298,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 252,81* | € 301,37* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 267,43* | € 314,45* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 266,82* | € 315,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|