Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauleuchte 100W NV IP55 ALLROUND GY6,35 Gummi 24V m.LM ALLROUND-QT10-5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauleuchte 100W NV IP55 ALLROUND GY6,35 Gummi 24V m.LM ALLROUND-QT10-5M
Artikel-Nr.:
     262-B653A04
Hersteller:
     ERSO
Herst.-Nr.:
     5224
EAN/GTIN:
     4018241522409
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Handleuchte
Gummi-Handlampe
Gummi-Hängeleuchte
Gummileuchte
Bauleuchte 100W NV IP55 ALLROUND GY6,35 Gummi 24V m.LM ALLROUND-QT10-5M
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
GY6,35
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
100 - 100 W
Leuchtmittel:
NV-Halogenlampe
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Max. Systemleistung:
100 W
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
24 - 24 V V
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP55
Schutzklasse:
I
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,32*
€ 275,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,92*
€ 270,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,05*
€ 255,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,99*
€ 246,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,47*
€ 221,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.