Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder 250V 4A SACC-CIP-M12FS-4PSMDR32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1411990 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1411990 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     262-B643I50
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1411990
EAN/GTIN:
     4046356992213
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Einbaustecker
Rundsteckverbinder 250V 4A SACC-CIP-M12FS-4PSMDR32
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom In:
4 A
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Umgebungstemperatur:
105 - 105 °C
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,275*
€ 2,695*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,29*
€ 2,71*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,3076*
€ 2,7176*
25 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,33*
€ 2,73*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,33*
€ 2,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 271,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.