Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder IP67 60V 4A SACC-CIP-M12FSB-5PSMDSHT


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einbausteckverbinder SACC-CIP-M12#1411952
Einbausteckverbinder SACC-CIP-M12#1411952
Artikel-Nr.:
     262-B643I19
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1411952
EAN/GTIN:
     4046356991506
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Einbaustecker
Rundsteckverbinder IP67 60V 4A SACC-CIP-M12FSB-5PSMDSHT
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
60 V
Bemessungsstrom In:
4 A
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Umgebungstemperatur:
105 - 105 °C
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
pro Paket
Frei Haus
ab € 3,01167*
€ 3,42167*
Lager 262
60
pro Paket
€ 5,95*
ab € 3,02*
€ 3,43*
25 Tage
unbekannt
60
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,08*
€ 3,47*
22 Tage
nicht lagernd
60
pro Paket
€ 4,45*
ab € 3,09*
€ 3,51*
60
pro Paket
Frei Haus
ab € 3,113*
€ 3,513*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Pakete
€ 3,43*
€ 4,08
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,02*
€ 3,59
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,02* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Pakete
Mindestbestellmenge: 60 Pakete ( entspricht € 205,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.