Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B643I15 Herst.-Nr.: 1411948 EAN/GTIN: 4046356990752 |
| |
|
| | |
| Rundsteckverbinder 63V 12A SACC-CIP-M12MST-4PSMDT Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 63 V | Bemessungsstrom In: | 12 A | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: | V0 | Min. Anzahl der Steckzyklen: | 100 | Umgebungstemperatur: | 105 - 105 °C | Verschmutzungsgrad: | 3 | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Gold |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 60 | | Frei Haus | ab € 3,02167* | € 3,39167* | | | | | 20 Tage | | | 60 | | € 5,90* | ab € 3,03* | € 3,40* | | | | | | | | 60 | | Frei Haus | ab € 3,11334* | € 3,46334* | | | | | 16 Tage | | | 60 | | € 6,99* | ab € 3,07* | € 3,48* | | | | Lager 262 | | | | 60 | | € 5,95* | ab € 3,46* | € 3,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück | Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 230,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|