Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsschütz 20A 24VAC 1000WAGL 220-250VAC 1325VALL 1TE VI201101


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B618D88
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationsschütz
installationsschütz 24v ac
installationsschütz
installationsschütz 24v
Installationsschütz 20A 24VAC 1000WAGL 220-250VAC 1325VALL 1TE VI201101
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsspannung:
220 - 250 V V
Bemessungsbetriebsstrom:
20 A A
Bemessungsbetätigungsspannung:
24 - 24 V V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Brummfrei:
ja
Einbautiefe:
44 mm mm
Max. Glühlampenlast:
1000 W W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1325 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1175 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
590 VA VA
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: Installationsschütz für Reiheneinbau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,13*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 24 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 60 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 120 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.