Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder 30V 3A SACC-CI-M8FSB-5PSMDT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1412222 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1412222 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     262-B588J23
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1412222
EAN/GTIN:
     4046356988315
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Stecker
Rundsteckverbinder 30V 3A SACC-CI-M8FSB-5PSMDT
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom In:
3 A
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Umgebungstemperatur:
105 - 105 °C
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,98167*
€ 2,40167*
Lager 262
60
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,00*
€ 2,41*
26 Tage
unbekannt
60
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,03*
€ 2,44*
23 Tage
nicht lagernd
60
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,07*
€ 2,47*
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,073*
€ 2,493*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 144,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.