Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussdose TAE_2x66NF UPmont rws RAL9010 Unterputzmontage Schr Kanaleinb TAE2X6/6NFFUP0RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rutenbeck 10310518 Steckdose TAE Weiß
Rutenbeck 10310518 Steckdose TAE Weiß
Artikel-Nr.:
     262-B588D83
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     10310518
EAN/GTIN:
     4043921037331
Suchbegriffe:
DatenKommAbdeckung
TAE Dose
TAE Dose Aufputz
TAE Dose Unterputz
Anschlussdose TAE_2x66NF UPmont rws RAL9010 Unterputzmontage Schr Kanaleinb TAE2X6/6NFFUP0RW
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraube
Ausführung:
TAE 2x6/6 NFF
Befestigungsart:
schrauben
Bodentank/Unterflurmontage:
ja
Breite:
70 mm
Farbe:
reinweiß | weiß
Höhe:
70 mm
Kanaleinbau:
ja
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
ja
RAL-Nummer:
9010
Tiefe:
29 mm
Unterputzmontage:
ja
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,12*
€ 3,06*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,14*
€ 3,09*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,98*
ab € 2,15*
€ 3,10*
2 Tage
6
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,18*
€ 3,13*
2 Tage
29
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,28*
€ 3,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.