Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussdose TAE_3x6NFN UPmont rws Schr RAL9010 Unterputzmontage Kanaleinb TAE3X6NFNUP0RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rutenbeck 10210517 Steckdose TAE Weiß
Rutenbeck 10210517 Steckdose TAE Weiß
Artikel-Nr.:
     262-B588D81
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     10210517
EAN/GTIN:
     4043921036808
Suchbegriffe:
TAE Dose
TAE Dose Aufputz
TAE Dose Unterputz
Telefondose
Anschlussdose TAE_3x6NFN UPmont rws Schr RAL9010 Unterputzmontage Kanaleinb TAE3X6NFNUP0RW
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraube
Ausführung:
TAE 3x6 NFN
Befestigungsart:
schrauben
Bodentank/Unterflurmontage:
ja
Breite:
70 mm
Farbe:
reinweiß | weiß
Höhe:
70 mm
Kanaleinbau:
ja
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
ja
RAL-Nummer:
9010
Tiefe:
29 mm
Unterputzmontage:
ja
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,00*
€ 2,96*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,03*
€ 3,00*
2 Tage
8
pro Stück
€ 4,98*
ab € 2,03*
€ 3,00*
1 Tag
500
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,15*
€ 3,16*
2 Tage
2628
pro Stück
€ 5,80*
ab € 2,19*
€ 3,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.