Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussdose TAE_2x66NF APmont rws RAL9010 AP-Mont Schr Mit Abdeckrahmen TAE2X6/6NFFAPRW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rutenbeck TAE 2x6/6 NFF Ap rw Steckdose
Rutenbeck TAE 2x6/6 NFF Ap rw Steckdose
Artikel-Nr.:
     262-B588B42
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     10310114
EAN/GTIN:
     4043921037089
Suchbegriffe:
DatenKommAbdeckung
Abdeckrahmen
Rahmen
TAE Dose
Anschlussdose TAE_2x66NF APmont rws RAL9010 AP-Mont Schr Mit Abdeckrahmen TAE2X6/6NFFAPRW
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraube
Aufputzmontage:
ja
Ausführung:
TAE 2x6/6 NFF
Befestigungsart:
schrauben
Breite:
65 mm
Farbe:
reinweiß | weiß
Höhe:
80 mm
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
ja
Mit Abdeckrahmen:
ja
RAL-Nummer:
9010
Tiefe:
27 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
10
€ 2,90*
ab € 1,90*
€ 2,58*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 1,89*
€ 2,72*
1
€ 5,46*
ab € 1,95*
€ 2,80*
2 Tage
4
1
€ 4,99*
ab € 1,99*
€ 2,86*
2 Tage
3
1
€ 6,40*
ab € 2,05*
€ 2,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilhelm Rutenbeck
10310222
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.