Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombidose Cat3 rws 2xRJ12 Kanaleinb RJ12 6(6)TAE6 F+N BodentankUnterflur IAE/UAE8(6)-TAE6F+NUP0RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rutenbeck
Rutenbeck
Artikel-Nr.:
     262-B588A11
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     13311401
EAN/GTIN:
     4043921043424
Suchbegriffe:
DatenKommAbdeckung
Kombidose
TAE Dose
TAE Dose Aufputz
Kombidose Cat3 rws 2xRJ12 Kanaleinb RJ12 6(6)TAE6 F+N BodentankUnterflur IAE/UAE8(6)-TAE6F+NUP0RW
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraube
Auslassrichtung:
schräg
Befestigungsart:
schrauben
Bodentank/Unterflurmontage:
ja
Farbe:
reinweiß | weiß
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
29 mm
Kanaleinbau:
ja
Kategorie:
3
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
ja
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Montageart Schirmanschluss:
Schraube
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Steckverbindertyp:
RJ12 6(6) | RJ12 6(6)/TAE6 F+N
Unterputzmontage:
ja
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: TAE Dose Unterputz, Telefondose, telefondose aufputz, tae dose unterputz, 10BaseT-Dose, 2-Port-Anschlussdose, Anschlussdose, Anschlusseinheit, AP-Steckdose, Aufputz-Anschlussdose, Bodentank-Dose, Categorie 5-Anschlussdose, Categorie 5E-Anschlussdose, Categorie 6-Anschlussdose, Categorie 7-Anschlussdose, Datenanschlussdose, Datenanschlussdose Kupfer, Datendose, Datensteckdose, EDV-Dose, Einbau-Anschlussdose, Ethernet-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernmeldesteckdose, Geräteanschlussdose, IAE-Anschlussdose, ISDN-Anschlussdose, ISDN-Steckdose, Kanalsteckdose, Kommunikationsdose, MJ-Anschlussdose, Modular-Dose, RJ12-Anschlussdose, RJ45-Anschlussdose, Schrägauslassdose, Steckdose, UAE-Anschlussdose, Unterflurdose, Unterputz-Anschlussdose, UP-Steckdose, Wandauslass, Wandsteckdose, Western-Technik-Anschlussdose
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 5,20*
€ 5,42*
1
€ 5,00*
ab € 5,24*
€ 5,56*
1
€ 6,70*
ab € 5,31*
€ 5,63*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 5,40*
€ 5,73*
3 Tage
5
1
€ 6,40*
ab € 5,57*
€ 5,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 54,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
10010051
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.