Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter M16 Ms Mutter hfrSW19mm 420M16EMV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mutter M16 Ms Mutter hfrSW19mm 420M16EMV
Artikel-Nr.:
     262-B579A40
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126401691
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
Mutter M16 Ms Mutter hfrSW19mm 420M16EMV
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mutter
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
16
Gewindesteigung:
1.5 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
3.6 mm
Oberfläche:
vernickelt
Schlüsselweite:
19 mm
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoff:
Messing
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,8593*
€ 1,2693*
1
€ 5,46*
ab € 0,85*
€ 1,47*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 3,14742*
€ 4,38742*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,38742*
€ 5,22103
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96742*
€ 4,72123
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,86742*
€ 4,60223
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,68742*
€ 4,38803
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,14742*
€ 3,74543
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 109,6855* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.