Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms M12x1,5 Gew ger M12 x 1,5 SILVYNSSV-M12X1,5/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B577D81
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52002828
EAN/GTIN:
     4044774852836
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung Ms M12x1,5 Gew ger M12 x 1,5 SILVYNSSV-M12X1,5/2
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gesamtlänge:
25 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M12 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
8 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
0.484 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 6,23*
€ 7,69*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 6,24409*
€ 7,70409*
50
Frei Haus
ab € 6,2918*
€ 7,7518*
50
Frei Haus
ab € 7,84*
€ 9,46*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 10,2555*
€ 12,0155*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 12,0155*
€ 14,29845
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,2555*
€ 12,20405
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 600,775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.