Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türstation UP edst 3RT Acero Pur Bus m.Kamera Mit Kamera m.Abdeck RGE1815325


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acero pur Edelstahl-Türstation Video, 3 WE, Video, Edelstahl
Acero pur Edelstahl-Türstation Video, 3 WE, Video, Edelstahl
Acero pur Edelstahl-Türstation Video, 3 WE, Video, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     262-B573D65
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     RGE1815325
EAN/GTIN:
     4026529039075
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türstation UP edst 3RT Acero Pur Bus m.Kamera Mit Kamera m.Abdeck RGE1815325
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
3
Betriebsart:
Drucktaster
Breite:
154 mm mm
Farbe:
Edelstahl
Höhe:
415 mm mm
Installationstechnik:
Bus-System
Mit Abdeckung:
ja
Mit Audio-Induktionsschleife:
ja
Mit Kamera:
ja
Montageart:
Unterputz
Schutz gegen Vandalismus:
ja
Tiefe:
2.5 mm mm
Öffnungswinkel Kamera:
70 °
Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage ritto, gegensprechanlage, türsprechanlage bus-system, Aufbaulautsprecher, Außensprechstelle, Compact-Türlautsprecher-Basis, Einbaulautsprecher, Einbau-Türlautsprecher, Kompakt-Türlautsprecher, Komplett-Türstation, Lautsprecher, Ruflautsprecher, Türlautsprecher, Türlautsprecher-Basis
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.096,68*
€ 1.246,64*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.099,16*
€ 1.246,82*
Frei Haus
ab € 1.112,72*
€ 1.257,41*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.115,92*
€ 1.262,07*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.318,75*
€ 1.481,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.481,91*
€ 1.763,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.463,44*
€ 1.741,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.398,41*
€ 1.664,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.359,07*
€ 1.617,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.318,75*
€ 1.569,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.