Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haustelefon Bus Standard AP PAL 88mm sw 106x278x46mm Internkommunikation BTSV850-03SH/S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bus-Telefon Standard m.Farbmonitor sw hgl BTSV 850-03 SH/S
Bus-Telefon Standard m.Farbmonitor sw hgl BTSV 850-03 SH/S
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B566G46
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200041489-00
EAN/GTIN:
     4015739414895
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Haustelefon
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Haustelefon Bus Standard AP PAL 88mm sw 106x278x46mm Internkommunikation BTSV850-03SH/S
Weitere Informationen:
Abhörsicher:
ja
Bedienung Türöffner:
ja
Bildschirmdiagonale:
88 mm mm
Bildschirmdiagonale in Zoll:
3.5 Zoll
Bildsystem:
PAL
Breite:
106 mm mm
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Farbe:
schwarz
Funktions-Lampen:
ja
Höhe:
278 mm mm
Hörgerätekompatibel:
ja
Installationstechnik:
Bus-System
Internkommunikation:
ja
Lautstärkeregelung:
ja
Mit Türöffnerautomatik:
ja
Mit Video:
ja
Montageart:
Aufputz
Rufabschaltung:
ja
Rufunterscheidung:
ja
Schaltfunktionen:
ja
Tiefe:
46 mm mm
Verbindung mit Smartphone möglich:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset siedle, gegensprechanlage, türsprechanlage bus-system, Hausstation, Video-Hausstation, Videomonitor-Sprechanlage, Video-Set, Videosystem
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 775,12*
€ 890,48*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 790,01*
€ 905,29*
Frei Haus
ab € 802,27*
€ 922,65*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 812,49*
€ 930,84*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 843,07*
€ 967,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 967,62*
€ 1.151,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 953,94*
€ 1.135,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 913,50*
€ 1.087,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 884,64*
€ 1.052,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 843,07*
€ 1.003,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.