Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haustelefon Bus Standard AP ws 91x201x46mm Internkommunikation BTS850-02WH/S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bus-Telefon Standard Weiß-Hochglanz BTS 850-02 WH/S
Bus-Telefon Standard Weiß-Hochglanz BTS 850-02 WH/S
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B566G40
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200041476-00
EAN/GTIN:
     4015739414765
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Haustelefon
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Haustelefon Bus Standard AP ws 91x201x46mm Internkommunikation BTS850-02WH/S
Weitere Informationen:
Abhörsicher:
ja
Bedienung Türöffner:
ja
Breite:
91 mm
Farbe:
weiß
Funktions-Lampen:
ja
Höhe:
201 mm
Hörgerätekompatibel:
ja
Installationstechnik:
Bus-System
Internkommunikation:
ja
Lautstärkeregelung:
ja
Mit Türöffnerautomatik:
ja
Montageart:
Aufputz
Rufabschaltung:
ja
Rufunterscheidung:
ja
Schaltfunktionen:
ja
Tiefe:
46 mm
Verbindung mit Smartphone möglich:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset siedle, gegensprechanlage, türsprechanlage bus-system, Gegensprechtelefon, Haussprechanlagentelefon, Hausstation, Haustelephon, Phone, Systemtelefon, Türtelefon, Wohntelefon
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 224,71*
€ 272,18*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 226,86*
€ 276,63*
Frei Haus
ab € 231,18*
€ 281,86*
Frei Haus
ab € 233,90*
€ 284,57*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 260,27*
€ 311,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,83*
€ 371,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,95*
€ 368,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,47*
€ 355,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,38*
€ 344,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,27*
€ 309,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.