Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haustelefon Bus Standard AP sw 91x201x46mm Internkommunikation BTS850-02SH/S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bus-Telefon Standard Schwarz-Hochglanz BTS 850-02 SH/S
Bus-Telefon Standard Schwarz-Hochglanz BTS 850-02 SH/S
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B566G39
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200041475-00
EAN/GTIN:
     4015739414758
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Haustelefon
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Haustelefon Bus Standard AP sw 91x201x46mm Internkommunikation BTS850-02SH/S
Weitere Informationen:
Abhörsicher:
ja
Bedienung Türöffner:
ja
Breite:
91 mm
Farbe:
schwarz
Funktions-Lampen:
ja
Höhe:
201 mm
Hörgerätekompatibel:
ja
Installationstechnik:
Bus-System
Internkommunikation:
ja
Lautstärkeregelung:
ja
Mit Türöffnerautomatik:
ja
Montageart:
Aufputz
Rufabschaltung:
ja
Rufunterscheidung:
ja
Schaltfunktionen:
ja
Tiefe:
46 mm
Verbindung mit Smartphone möglich:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset siedle, gegensprechanlage, türsprechanlage bus-system, Gegensprechtelefon, Haussprechanlagentelefon, Hausstation, Haustelephon, Phone, Systemtelefon, Türtelefon, Wohntelefon
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 223,71*
€ 271,05*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 227,73*
€ 275,45*
Frei Haus
ab € 232,69*
€ 280,64*
Frei Haus
ab € 234,82*
€ 283,35*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 260,19*
€ 311,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,12*
€ 370,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,41*
€ 363,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,21*
€ 356,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,99*
€ 333,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,19*
€ 309,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.