Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haustelefon Bus Standard AP alu 106x201x46mm Internkommunikation BTS850-02A/S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bus-Telefon Standard Aluminium/Schwarz BTS 850-02 A/S
Bus-Telefon Standard Aluminium/Schwarz BTS 850-02 A/S
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B566G34
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200041470-00
EAN/GTIN:
     4015739414703
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Haustelefon
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Haustelefon Bus Standard AP alu 106x201x46mm Internkommunikation BTS850-02A/S
Weitere Informationen:
Abhörsicher:
ja
Bedienung Türöffner:
ja
Breite:
106 mm
Farbe:
Aluminium
Funktions-Lampen:
ja
Höhe:
201 mm
Hörgerätekompatibel:
ja
Installationstechnik:
Bus-System
Internkommunikation:
ja
Lautstärkeregelung:
ja
Mit Türöffnerautomatik:
ja
Montageart:
Aufputz
Rufabschaltung:
ja
Rufunterscheidung:
ja
Schaltfunktionen:
ja
Tiefe:
46 mm
Verbindung mit Smartphone möglich:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset siedle, gegensprechanlage, türsprechanlage bus-system, Gegensprechtelefon, Haussprechanlagentelefon, Hausstation, Haustelephon, Phone, Systemtelefon, Türtelefon, Wohntelefon
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 174,58*
€ 212,18*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 177,40*
€ 215,60*
Frei Haus
ab € 180,14*
€ 219,63*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 184,30*
€ 222,98*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 201,79*
€ 245,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,28*
€ 291,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,73*
€ 287,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,33*
€ 277,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,32*
€ 270,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,79*
€ 240,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
200029590-00
ab € 7,87*
Zubehör
Siedle & Söhne
200035272-00
ab € 46,37*
Zubehör
Siedle & Söhne
200029894-00
ab € 66,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.