Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haustelefon Bus Comfort AP alu 106x201x46mm Internkommunikation BTC850-02A/S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bus-Telefon Comfort Aluminium/Schwarz BTC 850-02 A/S
Bus-Telefon Comfort Aluminium/Schwarz BTC 850-02 A/S
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B566G20
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200041477-00
EAN/GTIN:
     4015739414772
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Haustelefon
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Haustelefon Bus Comfort AP alu 106x201x46mm Internkommunikation BTC850-02A/S
Weitere Informationen:
Abhörsicher:
ja
Bedienung Türöffner:
ja
Breite:
106 mm
Farbe:
Aluminium
Funktions-Lampen:
ja
Höhe:
201 mm
Hörgerätekompatibel:
ja
Installationstechnik:
Bus-System
Internkommunikation:
ja
Lautstärkeregelung:
ja
Mit Türöffnerautomatik:
ja
Montageart:
Aufputz
Rufabschaltung:
ja
Rufunterscheidung:
ja
Schaltfunktionen:
ja
Tiefe:
46 mm
Verbindung mit Smartphone möglich:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset siedle, gegensprechanlage, türsprechanlage bus-system, Gegensprechtelefon, Haussprechanlagentelefon, Hausstation, Haustelephon, Phone, Systemtelefon, Türtelefon, Wohntelefon
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 296,92*
€ 352,54*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 302,83*
€ 358,29*
Frei Haus
ab € 309,01*
€ 364,99*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 308,40*
€ 367,17*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 342,90*
€ 407,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,60*
€ 485,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,06*
€ 477,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,47*
€ 462,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,07*
€ 447,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,90*
€ 408,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
200029575-00
ab € 4,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.