| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B556H39 Herst.-Nr.: 2CKA001724A4420 EAN/GTIN: 4011395261217 |
| |
|
| | |
| Klinik Ruftaste ws ZP Bus Dpl.Ruf Geeignet als Zentralplatte Busfähig 2548-642BD-214-101 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Ruftaster | Busfähig: | ja | Farbe: | weiß | Geeignet als Zentralplatte: | ja | Geeignet für Hilferuf: | Doppel | Geeignet für Hilferufschalter: | Doppel | Geeignet für Schwesternrufsystem: | ja | Halogenfrei: | ja | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, buschjaeger zentralplatten weiß, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, Zentralelement, Zentralelement Klinikinstallation |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 11,68* | € 16,65* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 12,24* | € 17,47* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,80* | € 18,24* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,86* | € 18,32* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,76* | € 20,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|