Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Micro 1,5V Longlife AAAAM4 LR03 1100mAh AL-MN Ø10,5x44,5mm 4103


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Batterie Micro 1,5V Longlife AAAAM4 LR03 1100mAh AL-MN Ø10,5x44,5mm
Batterie Micro 1,5V Longlife AAAAM4 LR03 1100mAh AL-MN Ø10,5x44,5mm
Artikel-Nr.:
     262-B556E15
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04103101414
EAN/GTIN:
     4008496525072
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Batterie Micro 1,5V Longlife AAAAM4 LR03 1100mAh AL-MN Ø10,5x44,5mm 4103
Weitere Informationen:
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Alkali-Mangan
Breite:
0 mm mm
Durchmesser:
10.5 mm mm
Gewicht:
48.35 g
Größenbezeichnung:
Micro
Höhe inkl. Pole:
44.5 mm mm
IEC-Bezeichnung:
LR 03
Kapazität:
1100 mAh mAh
Länge:
0 mm mm
Nennspannung:
1.5 V
Sonstige Bezeichnung:
AAA/AM 4
Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, micro batterien varta, aaa batterie, Alkaline, Baby Alkaline-Batterie, Baby Longlife-Batterie, Babyzelle, Batterie, Blockbatterie, Duplex Longlife-Batterie, Duplex-Batterie, E-Block Alkaline-Batterie, E-Block Longlife-Batterie, E-Block-Batterie-Batterie, Flachbatterie, Flat-Pack-Batterie, Fotomicro-Batterie, Lady-Batterie, Licht Special-Batterie, Licht Spezial-Batterie, Lithium-Ionen-Batterie, Longlife-Batterie, Micro Alkaline-Batterie, Microzelle, Mignon Alkaline-Batterie, Mignon Longlife-Batterie, Mignonzelle, Mono Alkaline-Batterie, Mono Longlife-Batterie, Monozelle, Motor Special-Batterie, Motor Spezial-Batterie, Multilife-Batterie, Nickel-Cadmium-Batterie, Nickel-Metall-Hydrid-Batterie, Normal Longlife-Batterie, Photomicro-Batterie, Powerlife-Batterie, Primärbatterie, Rundzelle, Rundzellenbatterie, Super Tray-Batterie, Super-Batterie, Superplus Tray-Batterie, Work Special-Batterie
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
4
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,32*
€ 0,46*
2 Tage
232
4
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,32*
€ 0,46*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,02*
€ 1,41*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,02*
€ 1,41*
Lager 262
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,27*
€ 1,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,74*
€ 2,07
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,59*
€ 1,89
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,39*
€ 1,65
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,35*
€ 1,61
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,34*
€ 1,59
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,27*
€ 1,51
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,3175* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Camelion Batterien
11000403
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.