Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Mignon 1,5V Longlife POWER LR6 AAAM3 2850mAh AL-MN Ø14,5x50,5mm 4906


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Batterie Mignon 1,5V Longlife POWER LR6 AAAM3 2850mAh AL-MN Ø14,5x50,5mm
Batterie Mignon 1,5V Longlife POWER LR6 AAAM3 2850mAh AL-MN Ø14,5x50,5mm
Artikel-Nr.:
     262-B556E03
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04906121354
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Batterie Mignon 1,5V Longlife POWER LR6 AAAM3 2850mAh AL-MN Ø14,5x50,5mm 4906
Weitere Informationen:
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Alkali-Mangan
Breite:
0 mm mm
Durchmesser:
14.5 mm mm
Gewicht:
94.2 g
Größenbezeichnung:
Mignon
Höhe inkl. Pole:
50.5 mm mm
IEC-Bezeichnung:
LR 6
Kapazität:
2850 mAh mAh
Länge:
0 mm mm
Nennspannung:
1.5 V
Sonstige Bezeichnung:
AA/AM 3
Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, aa batterie 1,5v alkaline, aa batterie, varta aa batterie, Alkaline, Baby Alkaline-Batterie, Baby Longlife-Batterie, Babyzelle, Batterie, Blockbatterie, Duplex Longlife-Batterie, Duplex-Batterie, E-Block Alkaline-Batterie, E-Block Longlife-Batterie, E-Block-Batterie-Batterie, Flachbatterie, Flat-Pack-Batterie, Fotomicro-Batterie, Lady-Batterie, Licht Special-Batterie, Licht Spezial-Batterie, Lithium-Ionen-Batterie, Longlife-Batterie, Micro Alkaline-Batterie, Microzelle, Mignon Alkaline-Batterie, Mignon Longlife-Batterie, Mignonzelle, Mono Alkaline-Batterie, Mono Longlife-Batterie, Monozelle, Motor Special-Batterie, Motor Spezial-Batterie, Multilife-Batterie, Nickel-Cadmium-Batterie, Nickel-Metall-Hydrid-Batterie, Normal Longlife-Batterie, Photomicro-Batterie, Powerlife-Batterie, Primärbatterie, Rundzelle, Rundzellenbatterie, Super Tray-Batterie, Super-Batterie, Superplus Tray-Batterie, Work Special-Batterie
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,3038*
€ 0,4438*
1 Tag
7692
40
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,35*
€ 0,51*
1 Tag
1364
4
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,3875*
€ 0,5675*
1 Tag
352
4
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,415*
€ 0,605*
Lager 262
1
pro Beutel
€ 5,95*
ab € 1,33*
€ 1,84*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 1,84*
€ 2,19
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 1,60*
€ 1,90
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 1,47*
€ 1,75
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 1,43*
€ 1,70
pro Beutel
ab 1000 Beutel
€ 1,42*
€ 1,69
pro Beutel
ab 2500000 Beutel
€ 1,33*
€ 1,58
pro Beutel
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta
04914 121 412
ab € 0,78*
Ähnlich
Varta
04906 301 124
ab € 6,39*
Ähnlich
Varta
04922 121 111
ab € 0,90*
Ähnlich
Varta
04903 301 124
ab € 6,43*
Ähnlich
Varta
04920 121 111
ab € 0,84*
Ähnlich
Varta
V4903
ab € 0,284*
Ähnlich
Varta
04903 301 112
ab € 0,29584*
Ähnlich
Varta
04103 301 112
ab € 3,05*
Ähnlich
Varta
4906
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta
04922
ab € 0,99*
Ähnlich
Varta
04106 301 112
ab € 0,32*
Ähnlich
Varta
04106 301 124
ab € 6,13*
Ähnlich
Varta
04103 301 124
ab € 6,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.