Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Mignon 1,5V Industrial Pro LR6 AAAM3 2600mAh AL-MN Ø14,5x50,5mm 4006


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta 4006 211 501 Einwegbatterie AA Alkali
Varta 4006 211 501 Einwegbatterie AA Alkali
Artikel-Nr.:
     262-B556A24
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04006211501
EAN/GTIN:
     4008496356621
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Batterie Mignon 1,5V Industrial Pro LR6 AAAM3 2600mAh AL-MN Ø14,5x50,5mm 4006
Weitere Informationen:
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Alkali-Mangan
Breite:
0 mm mm
Durchmesser:
14.5 mm mm
Gewicht:
23.3 g
Größenbezeichnung:
Mignon
Höhe inkl. Pole:
50.5 mm mm
IEC-Bezeichnung:
LR 6
Kapazität:
2600 mAh mAh
Länge:
0 mm mm
Nennspannung:
1.5 V
Sonstige Bezeichnung:
AA/AM 3
Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Baby Batterie, Batterie C, Batterie LR14, Batterie R14, C Baby Batterie, batterie lr06 varta, aa batterie, Alkaline, Baby Alkaline-Batterie, Baby Longlife-Batterie, Babyzelle, Batterie, Blockbatterie, Duplex Longlife-Batterie, Duplex-Batterie, E-Block Alkaline-Batterie, E-Block Longlife-Batterie, E-Block-Batterie-Batterie, Flachbatterie, Flat-Pack-Batterie, Fotomicro-Batterie, Lady-Batterie, Licht Special-Batterie, Licht Spezial-Batterie, Lithium-Ionen-Batterie, Longlife-Batterie, Micro Alkaline-Batterie, Microzelle, Mignon Alkaline-Batterie, Mignon Longlife-Batterie, Mignonzelle, Mono Alkaline-Batterie, Mono Longlife-Batterie, Monozelle, Motor Special-Batterie, Motor Spezial-Batterie, Multilife-Batterie, Nickel-Cadmium-Batterie, Nickel-Metall-Hydrid-Batterie, Normal Longlife-Batterie, Photomicro-Batterie, Powerlife-Batterie, Primärbatterie, Rundzelle, Rundzellenbatterie, Super Tray-Batterie, Super-Batterie, Superplus Tray-Batterie, Work Special-Batterie
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
21549
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,22*
€ 0,26*
Lager 262
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,22*
€ 0,26*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,22112*
€ 0,26112*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2299*
€ 0,2699*
2 Tage
200
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,24*
€ 0,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 130,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.