| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B553E46 Herst.-Nr.: 184118 EAN/GTIN: 4015081783205 |
| |
|
| | |
| Hilfsschalterblock 2W 10AAC Flachsteck IZMX-OTS40-1 Weitere Informationen: | | Anzahl der Fehlersignalschalter: | 0 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 2 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Ausführung: | integrierbar | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Flachsteckanschluss | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 10 A | Fassung: | ohne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerät, Bodenelement, Doppeldrucktaster, Doppeldrucktaster mit Leuchtmelder, Drucktaster, Einbaugerät, Hauptstromblock, Hilfsbaustein, Hilfsblock, Hilfsschalterbaustein, Hilfsschalterbaustein für Befehlsgeräte, Hilfsschalterbaustein für Frontelement, Hilfsschalterblock, Hilfsschaltglied, Kontaktblock, Kontaktelement, Meldegerät, Not-Aus-Taster, Querliegender Hilfsschalter, Reiheneinbaugerät, Schaltelement, Schaltelement Befehlsgeräte, Schaltelement für Befehlsgeräte, Signalkontakt, Signalkontakt/Hilfsschalter, Signalschalter, Tastereinsatz, Unterteil, Unverzögerter Hilfsschalter, Verteilereinbaugerät, Verzögerter Hilfsschalter, Wahltaster, Zentralschalter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 57,73* | € 73,53* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 57,82* | € 73,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 58,89* | € 74,70* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 59,96* | € 76,00* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 73,28* | € 91,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|