Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Video-Türsprechset Bus LINEA 1xTeiln ws APAP alu AufputzAufputz 1LS BTICINO363911


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Video-Tür-Sprechanlage
Video-Tür-Sprechanlage
Artikel-Nr.:
     262-B547A88
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     363911
EAN/GTIN:
     8012199663203
Suchbegriffe:
Haustelefon
SmartHome Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Video-Türsprechset Bus LINEA 1xTeiln ws APAP alu AufputzAufputz 1LS BTICINO363911
Weitere Informationen:
Anzahl der Außenstationen:
1
Anzahl der Innenstationen:
1
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Bildschirmdiagonale:
178 mm
Bildschirmdiagonale in Zoll:
7 Zoll
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:
0
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
0
Farbe der Außenstation:
Aluminium
Farbe der Innenstation:
weiß
Freisprechen:
ja
Installationstechnik:
Bus-System
Internkommunikation:
ja
Leistungsaufnahme:
2.64 W
Mit Memory-Funktion:
ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
ja
Mit Video:
ja
Montageart Außenstation:
Aufputz
Montageart Innenstation:
Aufputz
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Verbindung mit Smartphone möglich:
ja
Öffnungswinkel Kamera:
105 °
Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset 2draht video, sprechanlagenset video, sprechanlagenset 2draht, Gegensprechtelefon, Haussprechanlagentelefon, Hausstation, Haustelephon, Phone, Systemtelefon, Türtelefon, Wohntelefon
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 535,68*
€ 600,49*
3 Tage
11
€ 4,95*
ab € 531,43*
€ 600,58*
2 Tage
14
€ 6,40*
ab € 536,60*
€ 602,88*
Frei Haus
ab € 539,95*
€ 609,28*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 635,35*
€ 709,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 709,22*
€ 843,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 703,88*
€ 837,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 685,06*
€ 815,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,25*
€ 792,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,35*
€ 756,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.