Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchpanel 8Ports Cat6A Hutschiene Schirm RAL9010 40,5x164x110mm J02021A0030


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mini-Verteiler MPD8-HS K Cat.6A(IEC), TH35/AP, alpinweiß
Mini-Verteiler MPD8-HS K Cat.6A(IEC), TH35/AP, alpinweiß
Artikel-Nr.:
     262-B531I66
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100006984
EAN/GTIN:
     4018359474966
Suchbegriffe:
LSA Anschlusskasten
Miniverteiler (Elektrobedarf)
Patchpanel
RJ45 Steckverbinder
Patchpanel 8Ports Cat6A Hutschiene Schirm RAL9010 40,5x164x110mm J02021A0030
Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
8
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Breite:
164 mm mm
Farbe:
reinweiß | weiß
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
8
Geschirmt:
ja
Höhe:
40.5 mm mm
Kategorie:
6A (IEC)
Montageart:
Hutschiene
RAL-Nummer:
9010
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Tiefe:
110 mm mm
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder telegärtner, miniverteiler (elektrobedarf), rj45 steckverbinder cat 6a, 19 Zoll-Leiste, 19 Zoll-Panel, 19 Zoll-Patch-Panel, 19 Zoll-Rangierfeld, 19 Zoll-Telefon-Patchpanel, 19 Zoll-Verteiler, 19 Zoll-Verteilerpanel, Categorie 5-Patchpanel, Categorie 6-Patchpanel, Categorie 7-Patchfeld, ISDN-Panel, ISDN-Patchpanel, Kategorie 3 Patchpanel, Kategorie 5-Patchpanel, Kategorie 7-Patchfeld, Kupfer Patchpanel, Modularer Verteiler, Panel, Patchfeld, Patchpanel Kit, Patch-Verteiler, Rangierfeld, Rangierpanel, Rangierverteiler, RJ45-Kleinverteiler, RJ45-Modular-Patchverteiler, Telefon-Patchpanel, Verteiler für Verkabelungssysteme, Verteiler Panel, Verteilerfeld, Wandverteiler
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36
€ 5,90*
ab € 55,52*
€ 69,93*
€ 3,50*
ab € 56,29*
€ 70,87*
2 Tage
4
€ 4,98*
ab € 56,30*
€ 70,89*
2 Tage
12
€ 4,95*
ab € 58,17*
€ 73,13*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 73,21*
€ 89,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,05*
€ 105,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,42*
€ 105,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,17*
€ 94,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,97*
€ 93,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,21*
€ 87,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.